Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-9
Cod. Produttore
17970-9
Cod. EAN
8016692303352

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica resistente
  • Forma: a rullo
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Etichetta: inclusa
  • Design: senza dentatura
  • Serie: SEGN SNAP SM-17
  • Uso: segnale visibile
Segnapassi di forma a rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per un facile inserimento e identificazione. Il design senza dentatura garantisce una superficie liscia e funzionale, ideale per l'organizzazione e la numerazione di cavi o componenti elettrici con diametri compresi tra 8,5 e 11,5 mm. Questo prodotto assicura una marcatura chiara e duratura, contribuendo a una gestione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnale di alta qualità realizzato in plastica resistente, disponibile in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo lo rende ideale per una varietà di applicazioni, garantendo visibilità e chiarezza. Questo prodotto è dotato di etichetta, facilitando l'identificazione e l'uso. La sua progettazione senza dentatura assicura un aspetto pulito e professionale, perfetto per ogni ambiente. Scegli il SEGN SNAP SM-17 per un segnale efficace e stiloso.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-17 plastica bianco Ø8,5-11,5 rullo industriale