Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-7
Cod. Produttore
17970-7
Cod. EAN
8016692303338

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 8,5-11,5 mm
  • Superficie: Liscia, senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-17
  • Applicazione: Facile e visibile
Segnatore a rullo di colore bianco realizzato in plastica, progettato per identificare cavi con diametro da 8,5 a 11,5 millimetri. Il design senza dentatura facilita l’applicazione e garantisce una presa stabile sul cavo. Questo accessorio è ideale per organizzare e distinguere i cablaggi elettrici in modo chiaro e ordinato, assicurando una gestione efficiente degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnalatore di alta qualità realizzato in plastica resistente. Presenta una forma a rullo, ideale per una facile applicazione e visibilità. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro. Questo prodotto è dotato di etichetta, aggiungendo un ulteriore livello di praticità. Senza dentatura, offre una superficie liscia per un uso versatile e funzionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnalatore plastica resistente SM-17 bianco per ambienti lavoro