Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-4
Cod. Produttore
17970-4
Cod. EAN
8016692303307

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Visibilità: Etichetta integrata
  • Applicazioni: Segnaletica professionale
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Serie: SM-17
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Il segnalatore SNAP SM-17 è un componente elettrico di colore bianco realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per facilitare l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi, questo segnalatore si distingue per la sua praticità e resistenza, garantendo un’installazione semplice e sicura. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una chiara marcatura, il prodotto combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo efficiente nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnale di alta qualità realizzato in plastica resistente, disponibile in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo lo rende ideale per una varietà di applicazioni, mentre la mancanza di dentatura ne facilita l'uso. Dotato di etichetta, questo segnale è progettato per garantire una chiara visibilità e comunicazione. Perfetto per ambienti professionali, il SEGN SNAP SM-17 combina funzionalità e design, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di segnaletica.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-17 plastica bianco Ø8,5-11,5 mm uso professionale