Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-E
Cod. Produttore
17970-E
Cod. EAN
8016692303406

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Etichetta: Inclusa
  • Visibilità: Chiara
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-17
Segnapasso Snap SM-17 realizzato in plastica di colore bianco, progettato per il fissaggio semplice e rapido su cavi con diametro da 8,5 a 11,5 mm. La forma a rullo senza dentatura garantisce una presa stabile senza danneggiare il cavo. Ideale per l’identificazione e l’organizzazione degli impianti elettrici grazie alla presenza di etichetta integrata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un prodotto versatile e pratico, ideale per le tue esigenze di segnalazione. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e l'installazione. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Con etichetta inclusa, questo segnale è progettato per garantire una chiara visibilità, senza dentatura, rendendolo una scelta eccellente per ogni applicazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

SEGN SNAP SM-17 segnale plastica bianco 8,5-11,5 mm uso universale