Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-8
Cod. Produttore
17960-8
Cod. EAN
8016692301785

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Presente
  • Dentatura: Assente
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: SNAP SM-15
  • Applicazioni: Versatili
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, progettato con forma a rullo per un facile inserimento e fissaggio. Questo accessorio è privo di dentatura e presenta un design compatto ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi con diametro compreso tra 5,8 e 8,5 millimetri. La marcatura chiara e leggibile consente una rapida individuazione, rendendolo un componente essenziale per la gestione ordinata degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC SNAP SM-15 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Questo segnalatore è dotato di etichetta, permettendo una facile identificazione, mentre la sua dentatura assente garantisce un utilizzo fluido e senza ostacoli. Perfetto per chi cerca un segnalatore funzionale e dal design semplice, il SEGNAC SNAP SM-15 è una scelta eccellente per ogni ambiente di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalatore SNAP SM-15 plastica bianco 5,8-8,5 mm uso industriale