Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-MNS
Cod. Produttore
17960-MNS
Cod. EAN
8016692302331

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Assenza dentatura: Sì
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: SM-15
  • Dimensioni: 5,8-8,5 cm
Segnapassi Snap SM-15 di colore bianco, realizzato in plastica resistente e privo di dentatura. Progettato con una forma a rullo, garantisce facilità di applicazione e affidabilità per l'organizzazione e l'identificazione dei cavi elettrici in installazioni professionali. La sua struttura compatta e il materiale durevole lo rendono ideale per un utilizzo sicuro e duraturo nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-15 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo segnale è ideale per una varietà di applicazioni. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre l'assenza di dentatura ne facilita l'uso. Dotato di etichetta, il SEGN SNAP SM-15 è perfetto per chi cerca un segnale chiaro e facilmente identificabile. Semplice e funzionale, questo prodotto è un'aggiunta preziosa a qualsiasi ambiente di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-15 plastica bianco per applicazioni industriali