Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17440-8
Cod. Produttore
17440-8
Cod. EAN
8016692297880

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEGNAC.SNAP SM-09
  • Dimensione: 3,25-4,5 mm²
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE17440-8
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare con facilità i cavi elettrici, garantisce una chiara visibilità grazie al colore brillante. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è necessario un sistema di etichettatura semplice e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un accessorio pratico e versatile, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore giallo vivace lo rendono facilmente visibile e ideale per l'uso in ambienti elettrici. Questo prodotto è dotato di etichetta per una facile identificazione e non presenta dentatura, garantendo un'applicazione liscia e senza intoppi. Perfetto per chi cerca un segnale chiaro e distintivo nei propri progetti elettrici, unisce funzionalità e design in un unico elemento.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnac.Snap SM-09 segnalatore plastica giallo 3,25-4,5 mm per elettrico