Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-2
Cod. Produttore
17940-2
Cod. EAN
8016692298603

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazioni: Versatile e funzionale
  • Quantità consigliata: 300
  • Serie: SM-09
  • Finitura: Liscia e professionale
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi elettrici con dimensioni da 3,25 a 4,5 mm, garantendo una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La superficie liscia consente una facile applicazione e una buona leggibilità delle etichette. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un accessorio versatile e funzionale, progettato per garantire un uso pratico e intuitivo. Realizzato in plastica di alta qualità, si presenta in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre l'assenza di dentatura assicura una finitura liscia e professionale. Con etichetta inclusa, è perfetto per organizzare e identificare facilmente i tuoi materiali elettrici, rendendo ogni progetto più semplice ed efficiente.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnac.Snap SM-09 etichetta plastica bianca Ø3,25-4,5 per elettrico