Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-5
Cod. Produttore
17940-5
Cod. EAN
8016692298634

Informazioni di prodotto

  • Diametro adattabile: 3,25-4,5 mm
  • Colore: Bianco
  • Costruzione: Alta qualità
  • Funzione: Segnalazione
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Affidabile
  • Serie: SM-09
  • Quantità consigliata: 300
Segnacavo a forma a rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua struttura senza dentatura garantisce un'applicazione semplice e sicura, mentre le dimensioni di 3,25-4,5 mm lo rendono adatto a diverse tipologie di cablaggio. Il materiale resistente assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un dispositivo di segnalazione versatile, progettato per adattarsi a diametri di 3,25-4,5. Realizzato in un elegante colore BIANCO, questo prodotto combina funzionalità e design moderno. La sua costruzione di alta qualità garantisce durata e affidabilità, rendendolo ideale per diverse applicazioni elettriche. Con il SEGNAC.SNAP SM-09, ogni progetto può beneficiare di una segnalazione chiara e visibile, migliorando la sicurezza e l'efficienza.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

-4,5 ... 3,25 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-09 diametro 3,25-4,5 bianco per installazioni elettriche