Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-6
Cod. Produttore
17940-6
Cod. EAN
8016692298641

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-09
  • Applicazioni: Versatili
  • Dimensioni: 3,25-4,5
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare i cavi in modo semplice ed efficace, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. La superficie liscia permette una facile applicazione e una buona visibilità delle etichette. Adatto per utilizzi in ambito elettrico professionale, combina funzionalità e praticità in un design compatto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un prodotto versatile realizzato in plastica di alta qualità, disponibile nel classico colore bianco. La sua forma a rullo lo rende ideale per una varietà di applicazioni, mentre la mancanza di dentatura ne facilita l'uso. Dotato di etichetta, è progettato per garantire praticità e funzionalità. Perfetto per chi cerca un segnalatore affidabile e di design semplice, il SEGNAC.SNAP SM-09 si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalatore plastica bianco SM-09 rullo 3,25-4,5 mm uso industriale