Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-B
Cod. Produttore
17930-B
Cod. EAN
8016692297132

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Assenza dentatura: Sì
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazione: Segnalatore
  • Serie: SM-06
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
Segnacavo Snap SM-06 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato con forma a rullo e senza dentatura, è ideale per l’identificazione e la gestione ordinata dei cavi con sezioni da 2,6 a 3,5 mm². Questo accessorio assicura una facile applicazione e una chiara visibilità, contribuendo all’organizzazione efficiente degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un segnalatore versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con la sua forma a rullo, si distingue per il design elegante e funzionale. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre l'assenza di dentatura offre una superficie liscia. Questo prodotto è dotato di etichetta, rendendolo ideale per una chiara identificazione. Perfetto per ambienti di lavoro, il SEGNAC.SNAP SM-06 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e stile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore SEGNAC.SNAP SM-06 plastica bianco per ambienti lavoro