Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-M
Cod. Produttore
17930-M
Cod. EAN
8016692297248

Informazioni di prodotto

  • Serie: SM-06
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Senza dentatura: Sì
  • Uso: Segnalazione
  • Quantità consigliata: 300
Segnacavo Snap SM-06 di colore bianco, realizzato in plastica resistente e progettato con forma a rullo senza dentatura. Ideale per l’identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici con dimensioni da 2,6 a 3,5 mm, garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un prodotto innovativo progettato per la massima funzionalità. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso. Il suo design elegante in bianco lo rende ideale per vari ambienti. Questo segnaposto è dotato di etichetta, permettendo una facile identificazione. Senza dentatura, offre una soluzione semplice e pratica per le tue esigenze di segnalazione. Scegli il SEGNAC.SNAP SM-06 per un tocco di professionalità.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnaposto SM-06 plastica bianco 2,6-3,5 mm uso professionale