Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-9
Cod. Produttore
17930-9
Cod. EAN
8016692297118

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Semplice e immediata
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: SM-06
  • Intervallo: 2,6-3,5
  • Uso: Segnalazione versatile
Segnacavo Snap SM-06 di colore bianco, realizzato in plastica resistente e privo di dentatura. Progettato nella forma a rullo, è ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi con diametri da 2,6 a 3,5 mm, garantendo una soluzione pratica e duratura per la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un prodotto versatile e pratico, progettato per soddisfare le esigenze di segnalazione. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalatore presenta una forma a rullo che garantisce un utilizzo semplice e immediato. Il suo elegante colore bianco si integra facilmente in qualsiasi ambiente, mentre l'assenza di dentatura ne facilita l'applicazione. Dotato di etichetta, è ideale per una chiara identificazione. Perfetto per chi cerca efficienza e funzionalità.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-06 plastica bianco 2,6-3,5 mm uso universale