Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-O
Cod. Produttore
17930-O
Cod. EAN
8016692297262

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Senza dentatura
  • Applicazione: Segnalazione elettrica
  • Serie: SM-06
  • Dimensioni: 2,6-3,5
  • Design: Semplice e funzionale
Segnacavo Snap SM-06 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato con una forma a rullo senza dentatura, è ideale per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici con dimensioni da 2,6 a 3,5 mm. Questo accessorio garantisce praticità e funzionalità nell'organizzazione degli impianti elettrici, facilitando il riconoscimento e la manutenzione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un eccellente segnalatore di forma a rullo, realizzato in plastica di alta qualità. Disponibile in un elegante colore bianco, questo prodotto si distingue per la sua semplicità e funzionalità. La sua progettazione senza dentatura lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta una segnalazione chiara e senza ostacoli. Perfetto per ambienti elettrici, il SEGNAC.SNAP SM-06 combina praticità e design per soddisfare le esigenze degli utenti.

tipo di montaggio

Incollare

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore a rullo SM-06 plastica bianco per impianti elettrici