Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-1
Cod. Produttore
17930-1
Cod. EAN
8016692297033

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: SM-06
  • Visibilità: Alta
Segnacavo a forma di rullo in plastica di colore bianco, progettato per identificare e organizzare i cavi con diametri da 2,6 a 3,5 mm. Questo accessorio elettrico è privo di dentatura e presenta un'etichetta integrata per una facile lettura e gestione delle connessioni. La sua struttura compatta e resistente garantisce una lunga durata e un'installazione semplice, ideale per ambienti professionali che richiedono un ordinato cablaggio elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il segnale di sicurezza SEGNAC.SNAP SM-06, progettato per garantire visibilità e chiarezza. Realizzato in plastica resistente, questo segnale bianco presenta una forma a rullo che lo rende ideale per diverse applicazioni. La sua etichetta inclusa facilita l'identificazione, mentre la mancanza di dentatura assicura un design pulito e professionale. Perfetto per ambienti elettrici, questo segnale combina funzionalità ed estetica, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e organizzato.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnale sicurezza plastica bianco SM-06 per ambienti elettrici