Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-E
Cod. Produttore
17930-E
Cod. EAN
8016692297163

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SM-06
  • Costruzione: Alta qualità
  • Tipo: Segnacavi Snap
  • Uso: Professionale
  • Flessibilità: Elevata
Segnacavo a forma di rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per l’identificazione e l’organizzazione dei cavi elettrici con dimensioni da 2,6 a 3,5 mm. Il prodotto è privo di dentatura e include un’etichetta integrata per una facile lettura e gestione dei cablaggi in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un dispositivo versatile, progettato per segnare in modo preciso e affidabile. Realizzato in un elegante colore bianco, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche. Con una gamma di dimensioni da 2,6 a 3,5, offre una flessibilità che si adatta facilmente a diverse esigenze. La sua costruzione di alta qualità assicura prestazioni durature, rendendolo un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

-3,5 ... 2,6 mm

Produttore

Segnac.Snap SM-06 bianco 2,6-3,5 mm per applicazioni elettriche