Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-N
Cod. Produttore
17930-N
Cod. EAN
8016692297255

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Assenza di dentatura: Superficie liscia
  • Applicazione: Facile e pratica
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-06
  • Uso: Organizzazione elettrica
Segnacavo Snap modello SM-06 realizzato in plastica di colore bianco, progettato per identificare e organizzare cavi con diametro da 2,6 a 3,5 mm. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura senza danneggiare i fili. Ideale per impianti elettrici, consente una gestione ordinata e professionale dei cablaggi, migliorando la visibilità e la manutenzione degli stessi. La presenza di un'etichetta integrata facilita l'identificazione rapida dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un prodotto versatile e pratico, ideale per l'uso quotidiano. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita la sua applicazione. Il colore bianco gli conferisce un aspetto elegante e pulito, mentre l'assenza di dentatura garantisce una superficie liscia. Dotato di etichetta, è perfetto per organizzare e identificare materiali elettrici in modo semplice ed efficace. Un accessorio indispensabile per ogni professionista del settore.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnac.Snap SM-06 rullo bianco 2,6-3,5 mm per elettricisti