Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17920-9
Cod. Produttore
17920-9
Cod. EAN
8016692295558

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Presente
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-03
  • Misura: 1,9-2,65
  • Uso: Segnalazione
Segnacavo a rullo di colore bianco realizzato in plastica, progettato per un facile inserimento e fissaggio. Il prodotto presenta una forma a rullo senza dentatura, ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi con diametri da 1,9 a 2,65 mm. La superficie liscia consente una scrittura chiara e duratura, mentre il materiale plastico garantisce resistenza e leggerezza. Perfetto per applicazioni elettriche che richiedono un'etichettatura affidabile e ordinata. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-03 è un prodotto versatile realizzato in plastica di alta qualità. Caratterizzato da una forma a rullo, si presenta in un elegante colore bianco, perfetto per qualsiasi ambiente. Questo articolo è dotato di etichetta e non ha dentatura, rendendolo ideale per un utilizzo pratico e funzionale. La sua costruzione in plastica assicura durabilità e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per le vostre esigenze di segnalazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,9 ... 2,65 mm

diametro filo

1,9 ... 2,65 mm

Produttore

Segnac.Snap SM-03 segnalatore plastica bianco 1,9-2,65 mm