Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17910-3
Cod. Produttore
17910-3
Cod. EAN
8016692293936

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Design: Senza dentatura
  • Etichetta: In dotazione
  • Serie: SM-02
  • Utilizzo: Segnalatore funzionale
  • Quantità consigliata: 300
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi elettrici con diametri da 1,4 a 1,8 mm, garantisce un'installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni di cablaggio in ambito elettrico, assicura una chiara leggibilità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-02 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo articolo presenta un elegante colore bianco che si adatta perfettamente a vari ambienti. La sua progettazione senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza ostacoli. Inoltre, è dotato di un'etichetta che ne facilita l'identificazione. Ideale per chi cerca un segnalatore funzionale e dal design raffinato, il SEGNAC.SNAP SM-02 è la scelta perfetta per le tue esigenze di segnalazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,4 ... 1,8 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-02 plastica bianco 1,4-1,8 mm uso industriale