Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM49955-050
Cod. Produttore
49955-050
Cod. EAN
8016692989372

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO MG-KMP135 AD.GIALLO 50X50 MAX.=25

dicitura

senza dicitura

colore

giallo

trasparente

autoadesivo

lunghezza

135 mm

larghezza

50 mm

altezza

0.1 mm