Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM49953-023
Cod. Produttore
49953-023
Cod. EAN
8016692989297

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO MG-KMP100 AD.BIANCO 25X23 MAX=20

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

trasparente

autoadesivo

lunghezza

100 mm

larghezza

23 mm

altezza

0.1 mm