Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM49950-015
Cod. Produttore
49950-015
Cod. EAN
8016692989532

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO MG-KMP038 ADES.BIANCO 10X15 MAX=7

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

trasparente

autoadesivo

lunghezza

38 mm

larghezza

0.1 mm

altezza

15 mm