Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49959-040
Cod. Produttore
49959-040
Cod. EAN
8016692996691

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 68x40 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Autoadesivo trasparente
  • Funzione: Segnaposto magnetico
  • Adesione: Forte e sicura
  • Applicazione: Superfici metalliche
  • Utilizzo: Gestione cavi
  • Serie: MG-KMP
Il segnalatore cavo MG-KMP068 è un'etichetta autoadesiva di colore bianco, trasparente e senza dicitura, dalle dimensioni di 68x40 mm. È progettato per un'applicazione semplice e duratura su superfici pulite, asciutte e lisce, garantendo un'adesione ottimale grazie al suo adesivo di alta qualità. Si consiglia di applicare il segnalatore con una pressione decisa per assicurare un contatto completo con la superficie e di attendere almeno 72 ore per la corretta polimerizzazione dell'adesivo, ottenendo così una tenuta resistente nel tempo. La temperatura ideale per l'applicazione è compresa tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando condizioni di umidità o temperature inferiori a 10 gradi per mantenere l'efficacia adesiva. Questo prodotto è ideale per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici, assicurando visibilità e organizzazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il segnaposto magnetico CE49959-040 è un accessorio indispensabile per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzato in materiale autoadesivo e trasparente, questo segnaposto è progettato per garantire un'aderenza sicura e una visibilità ottimale. La sua caratteristica magnetica lo rende particolarmente versatile, permettendo un facile posizionamento e rimozione su superfici metalliche. Con dimensioni di 68x40 mm, offre spazio sufficiente per la scrittura o la personalizzazione, rendendolo ideale per ambienti di lavoro e installazioni elettriche. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, integrandosi perfettamente con qualsiasi sistema di cablaggio. Questo segnaposto è la soluzione perfetta per mantenere i cavi ordinati e identificabili, contribuendo a una gestione più efficiente dello spazio di lavoro.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

0,2 mm

autoadesivo

lunghezza

68 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnaposto magnetico bianco 68x40 mm per cablaggio industriale