Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18351-020
Cod. Produttore
18351-020
Cod. EAN
8016692341231

Informazioni di prodotto

  • Colore: Arancione
  • Dimensioni: 15x20 mm
  • Serie: MAX18351-020
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Tipo: Segnacavo
  • Modello: KML050
  • Applicazione: Marcatura cavi
Segnaletica adesiva autoadesiva di colore arancione, realizzata per garantire un'ottima visibilità e facilità di applicazione su superfici lisce, pulite e asciutte. Il materiale trasparente assicura un aspetto pulito e professionale, mentre la caratteristica autoadesiva permette un fissaggio sicuro senza necessità di ulteriori strumenti. Ideale per l'identificazione e la marcatura in ambito elettrico, questa segnaletica è progettata per aderire efficacemente su diverse superfici, mantenendo stabilità nel tempo. Si consiglia di applicare con pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, garantendo così una tenuta ottimale anche in ambienti con temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.ARANCIO 15X20 MAX18351-020 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Arancione

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 arancio 15x20 mm per cablaggio industriale