Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18951-025
Cod. Produttore
18951-025
Cod. EAN
8016692341330

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x25 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnac KML050 AD
  • Serie: MAX.
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Quantità consigliata: 350
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, ideale per l’identificazione e l’organizzazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una facile applicazione su superfici lisce e durature nel tempo. Le dimensioni di 15x25 mm lo rendono adatto a contrassegnare cavi e componenti elettrici con precisione, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. La superficie senza dicitura consente una personalizzazione flessibile in base alle esigenze specifiche di ogni installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X25 MAX.18951-025 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo bianco 15x25 mm cablaggio industriale