Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18951-023
Cod. Produttore
18951-023
Cod. EAN
8016692341279

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x23 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAX.
  • Classe ETIM: EC001288
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: 18951-023
  • Applicazione: Marcatura cavi
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, dimensioni 15x23 mm, ideale per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. La superficie autoadesiva garantisce un'applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Per ottenere la massima adesione si consiglia di applicare con pressione decisa e attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo. L'adesivo è progettato per resistere in ambienti con temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius, evitando l'applicazione a temperature inferiori a 10 gradi o in presenza di umidità o condensa. Questo segnalatore è senza dicitura, adatto per personalizzazioni e utilizzi versatili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X23 MAX.18951-023 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

23 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo bianco 15x23 mm cablaggio industriale