Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18951-012
Cod. Produttore
18951-012
Cod. EAN
8016692341033

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x12 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAX.18951-012
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Tipo: Segnacavo
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, senza dicitura, con dimensioni di 15x12 mm. Progettato per un’applicazione facile e sicura, garantisce un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. Il materiale adesivo richiede una pressione decisa durante l’applicazione per un contatto completo con la superficie, con una polimerizzazione ideale dopo 72 ore per massimizzare la tenuta. È consigliato applicare il prodotto a temperature comprese tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa per garantire prestazioni durature e affidabili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X12 MAX.18951-012 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo bianco 15x12 mm cablaggio industriale