Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18951-010
Cod. Produttore
18951-010
Cod. EAN
8016692340975

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 15x10 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAX.
  • Tipo: Segnacavo
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Codice prodotto: CE18951-010
  • Marca: Cembre SPA
Segnacavo autoadesivo di colore bianco con dimensioni di 15x10 mm, realizzato per garantire un'applicazione semplice e una buona adesione su superfici pulite, asciutte e lisce. Il materiale trasparente è progettato per offrire una marcatura chiara senza diciture predefinite, ideale per l'identificazione di cavi elettrici e componenti in ambienti professionali. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione per assicurare il completo contatto con la superficie e una polimerizzazione ottimale entro 72 ore, con una temperatura di utilizzo consigliata tra 15 e 40 gradi Celsius. Questo prodotto è indicato per chi necessita di soluzioni affidabili per la gestione e l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML050 AD.BIANCO 15X10 MAX.18951-010 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

10 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML050 adesivo bianco 15x10 mm cablaggio industriale