Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18450-020
Cod. Produttore
18450-020
Cod. EAN
8016692340623

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Dimensioni: 10x20 mm
  • Serie: MAX.18450-020
  • Tipo: Segnac.KML038
  • Materiale: Etichettatura
  • Classe ETIM: EC001288
  • Applicazione: Marcatura cavi
  • Produttore: Cembre SPA
Segnacavo autoadesivo di colore giallo, trasparente, progettato per un facile posizionamento e alta visibilità. Realizzato con materiali di qualità, garantisce una forte adesione su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere. La sua applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie e si consiglia di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, assicurando così una tenuta ottimale. Adatto per l’identificazione e la gestione dei cavi elettrici, contribuisce a mantenere l’ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. La temperatura ideale di applicazione è compresa tra 15°C e 40°C, evitando condizioni di umidità o condensa che possano compromettere l’adesione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML038 AD.GIALLO 10X20 MAX.18450-020 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Giallo

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML038 adesivo giallo 10x20 mm cablaggio industriale