Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18950-025
Cod. Produttore
18950-025
Cod. EAN
8016692340739

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x25 mm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnac KML038
  • Serie: MAX.
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: 18950-025
  • Quantità consigliata: 490
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, senza dicitura, con dimensioni di 10x25 mm. Progettato per un'applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce, garantisce un'adesione ottimale grazie al materiale autoadesivo di alta qualità. Ideale per l'identificazione e la gestione dei cavi elettrici, assicura una buona visibilità e resistenza nel tempo. L'adesivo richiede una pressione decisa durante l'applicazione e un tempo di polimerizzazione di circa 72 ore per ottenere la massima tenuta, con una temperatura di utilizzo consigliata tra 15°C e 40°C. Non magnetico, è perfetto per ambienti elettrici dove è richiesta un'etichettatura chiara e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X25 MAX.18950-025 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

38 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML038 adesivo bianco 10x25 mm cablaggio industriale