Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18950-023
Cod. Produttore
18950-023
Cod. EAN
8016692340678

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x23 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAX.18950-023
  • Materiale: Etichettatura
  • Tipo: Segnacavo
  • Classe ETIM: EC001288
  • Quantità consigliata: 560 pezzi
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente e senza dicitura, ideale per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici. La superficie autoadesiva garantisce un'adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e prive di oli o polvere, assicurando una tenuta duratura nel tempo. Il materiale è progettato per essere applicato facilmente con una pressione decisa, permettendo un completo contatto con la superficie del cavo. Si raccomanda di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, con una temperatura di applicazione compresa tra 15°C e 40°C. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara e duratura identificazione dei cavi, facilitando la manutenzione e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X23 MAX.18950-023 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

38 mm

autoadesivo

lunghezza

23 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML038 adesivo bianco 10x23 mm cablaggio industriale