Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18950-020
Cod. Produttore
18950-020
Cod. EAN
8016692340616

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x20 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAX.
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: CE18950-020
  • Applicazione: Segnacavo
  • Tipo: KML038 AD
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, senza dicitura, con dimensioni di 10x20 mm. Questo materiale è progettato per un'applicazione semplice e sicura su superfici pulite, asciutte e lisce, garantendo una perfetta adesione grazie all'adesivo di alta qualità. È ideale per l'identificazione e la gestione dei cavi elettrici, offrendo una soluzione pratica e durevole. Per ottenere la massima adesione, si consiglia di applicare il segnalatore con una pressione decisa e di attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell'adesivo, mantenendo una temperatura ambiente tra 15 e 40 gradi Celsius. La trasparenza del materiale assicura una buona visibilità senza alterare l'estetica del cavo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X20 MAX.18950-020 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

38 mm

autoadesivo

lunghezza

20 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML038 adesivo bianco 10x20 mm cablaggio industriale