Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18950-012
Cod. Produttore
18950-012
Cod. EAN
8016692340432

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x12 mm
  • Colore: Bianco
  • Serie: MAX.
  • Classe ETIM: EC001288
  • Materiale: Etichettatura
  • Codice prodotto: CE18950-012
  • Tipo: Segnac
  • Modello: KML038 AD
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, con dimensioni di 10x12 mm. Realizzato per garantire un’adesione ottimale su superfici pulite, asciutte e lisce, esenti da oli, grassi e polvere. La sua applicazione richiede una pressione decisa per assicurare il completo contatto con la superficie, con un tempo di polimerizzazione consigliato di almeno 72 ore per ottenere la massima tenuta. Ideale per l’identificazione e la gestione di cavi elettrici, questo segnalatore combina praticità e affidabilità grazie al materiale autoadesivo di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X12 MAX.18950-012 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

50 mm

autoadesivo

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacavo KML038 adesivo bianco 10x12 mm cablaggio industriale