Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18950-010
Cod. Produttore
18950-010
Cod. EAN
8016692340371

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 10x10 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Etichettatura
  • Serie: CE18950-010
  • Quantità consigliata: 1260
  • Classe ETIM: EC001288
  • Tipo: Segnacavo
  • Applicazione: Marcatura cavi
Segnacavo autoadesivo di colore bianco, trasparente, senza dicitura, con dimensioni di 10x10 mm. È progettato per garantire una facile applicazione grazie all’adesivo che permette un contatto completo con la superficie. Per ottenere la massima adesione, si consiglia di applicare il materiale su superfici pulite, asciutte, lisce ed esenti da oli, grassi e polvere, preferibilmente a temperature comprese tra 15°C e 40°C. Dopo l’applicazione, è raccomandato attendere almeno 72 ore per la completa polimerizzazione dell’adesivo, assicurando così una tenuta ottimale nel tempo. Questo prodotto è ideale per l’identificazione e la gestione dei cavi elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEGNAC.KML038 AD.BIANCO 10X10 MAX.18950-010 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

colore

Bianco

larghezza

0,2 mm

altezza

38 mm

autoadesivo

lunghezza

10 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

Segnacchiatore KML038 adesivo bianco 10x10 mm cablaggio industriale