Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE18952-035
Cod. Produttore
18952-035
Cod. EAN
8016692342054

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l’etichettatura elettrica, garantendo precisione e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte (25x35 mm).
  • Risparmio di tempo con materiali pronti all’uso.
  • Compatibilità con sistemi standard di etichettatura.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza nella gestione degli impianti elettrici.
  • Riduzione degli errori di identificazione.
  • Migliore organizzazione e manutenzione degli impianti.
SEGNAC.KML075 AD.BIANCO 25X35 MAX.18952-035 CEMBRE SPA Classe Etim: EC001288 - Materiale di etichettatura

altezza

75 mm

larghezza

35 mm

autoadesivo

trasparente

colore

bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

Segnacolo etichetta adesiva bianco 25x35 mm per impianti elettrici Cembre Spa