Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE49450-023
Cod. Produttore
49450-023
Cod. EAN
8016692989013

Informazioni di prodotto

  • Colore: giallo vivace
  • Dimensioni: 10x
  • Materiale: autoadesivo
  • Applicazione: facile e duratura
  • Uso: professionale e domestico
  • Funzione: identifica cavi
  • Versatilità: molteplici superfici
  • Serie: MG-KMP038
Segnacavo autoadesivo di colore giallo, realizzato in materiale trasparente che consente una facile identificazione senza diciture predefinite. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e duraturo su superfici pulite, asciutte e lisce, è ideale per l'organizzazione e la gestione dei cavi elettrici. L'adesivo di alta qualità assicura una forte adesione, ottimale dopo un periodo di polimerizzazione di almeno 72 ore a temperature comprese tra 15 e 40 gradi Celsius. Il prodotto è privo di magnetismo, facilitando l'uso in ambienti elettrici senza interferenze. Grazie alla sua trasparenza e al colore vivace, permette una rapida individuazione e una gestione efficiente dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il segna cavo MG-KMP038 è un accessorio indispensabile per chi cerca un modo efficace e pratico per identificare e organizzare i cavi. Realizzato in un materiale autoadesivo, questo prodotto è progettato per garantire un'aderenza duratura e una facile applicazione su diverse superfici. Il suo colore giallo vivace non solo facilita la visibilità, ma aiuta anche a prevenire confusione e disordini nei cablaggi. Con dimensioni di 10x, questo segna cavo è ideale per l'uso in ambienti professionali e domestici, rendendolo perfetto per elettricisti, tecnici e appassionati di fai-da-te. La sua versatilità lo rende adatto a una varietà di applicazioni, contribuendo a mantenere i cavi ordinati e facilmente identificabili. Un accessorio che unisce funzionalità e praticità, perfetto per ogni esigenza di cablaggio.

colore

Giallo

larghezza

23 mm

altezza

0,1 mm

autoadesivo

lunghezza

38 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

Produttore

SEGNACAVO adesivo giallo 10x23 mm per cablaggio professionale