Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-8
Cod. Produttore
17930-8
Cod. EAN
8016692297101

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEGNAC.SNAP SM-06
  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Applicazioni: Segnalazione elettrica
  • Serie: CE17930-8
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente cavi con sezioni da 2,6 a 3,5 mm², garantisce un'installazione rapida e sicura grazie al sistema snap. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una chiara etichettatura e organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un prodotto versatile e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono ideale per una varietà di applicazioni. Questo segnalatore si distingue per la sua dentatura senza, garantendo un utilizzo fluido e senza intoppi. Perfetto per ambienti elettrici, questo articolo è progettato per offrire un'ottima visibilità e praticità. Scegli il SEGNAC.SNAP SM-06 per le tue esigenze di segnalazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-06 plastica bianco 2,6-3,5 mm per impianti elettrici