Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17930-D
Cod. Produttore
17930-D
Cod. EAN
8016692297156

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-06 Ø=2,6-3,5 BIANCO SIGLA D

con casella di testo

diametro filo

2.6 mm

diametro del cavo

2.6 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

lettere

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo