Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17920-2
Cod. Produttore
17920-2
Cod. EAN
8016692295480

Informazioni di prodotto

SEGNAC.SNAP SM-03 Ø=1,9-2,65 BIANCO SIGLA 2

con casella di testo

diametro filo

1.9 mm

diametro del cavo

1.9 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

Bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo