› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

SEGN.KM ROTOLO POL.BIANCO 10X23 MA

Cod. Rexel CE61950-023N
Cod. Produttore 61950-023N
Cod. EAN 8016692828572

Informazioni principali

  • Dimensioni: 10x23 mm
  • Materiale: Polipropilene bianco
  • Superficie: Autoadesiva
  • Applicazione: Marcatura elettrica
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Gestione: Pratica e precisa
  • Uso: Impiantistica elettrica
  • Serie: CE61950

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore a rotolo realizzato in polipropilene bianco trasparente con superficie autoadesiva, ideale per applicazioni di identificazione e marcatura in ambienti elettrici. Il materiale garantisce resistenza e durabilità, facilitando l'adesione su diverse superfici. Dimensioni compatte di 10x23 permettono una gestione pratica e precisa durante l’installazione. Progettato per offrire una soluzione efficiente e versatile nel settore dell’impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23 mm

altezza

0,2 mm

autoadesivo

lunghezza

38 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

SEGN.KM ROTOLO POL.BIANCO 10X23 MA