Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM58465-080N
Cod. Produttore
58465-080N
Cod. EAN
8016692893709

Informazioni di prodotto

SEGN.KM ROTOLO AD.GIALLO 20X80 ØMAX.CAVO=19

dicitura

senza dicitura

colore

giallo

trasparente

autoadesivo

lunghezza

92 mm

larghezza

80 mm

altezza

0.2 mm