› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

SEGN.KM ROT. POL.BIANCO 9X15 MAX.C

Cod. Rexel CE61955-015N
Cod. Produttore 61955-015N
Cod. EAN 8016692854830

Informazioni principali

  • Dimensioni: 9x15 cm
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Segnalatore autoadesivo
  • Superficie: Trasparente con dicitura
  • Applicazione: Facile, senza strumenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: CE61955

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore autoadesivo trasparente con dicitura, di colore bianco, progettato per l’installazione elettrica. La sua superficie resistente e la dimensione compatta 9x15 cm lo rendono ideale per identificare con precisione componenti o aree specifiche negli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e una facile applicazione grazie alla funzione autoadesiva, senza necessità di strumenti aggiuntivi. Questo segnalatore è pensato per offrire una soluzione pratica e funzionale nella gestione e nell’organizzazione di impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

15 mm

altezza

0,3 mm

autoadesivo

lunghezza

25 mm

dicitura

Senza dicitura

trasparente

SEGN.KM ROT. POL.BIANCO 9X15 MAX.C