› Distribuzione elettrica

Segmento bus verniciato frontale altezza 200 mm larghezza 800 mm per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFVS2082
Cod. Produttore PFVS2082
Cod. EAN 8015646795410

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Tipo: Segregatore frontale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Barre portanti
  • Uso: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.ver.front.h200+int.up.w800

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

847,7 mm

altezza

217,7 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus verniciato frontale altezza 200 mm larghezza 800 mm per installazioni industriali