› Distribuzione elettrica

Segmento bus orizzontale posteriore 600 mm per armadio 900 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS6092
Cod. Produttore PTHS6092
Cod. EAN 8015646795328

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza: 600 mm
  • Profondità: 900 mm
  • Tipo: Barra posteriore segmentata
  • Compatibilità: per quadro con profondità 900 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Distribuzione elettrica modulare

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor.rear +int.up.w600 for d900

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

690 mm

altezza

690 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmento bus orizzontale posteriore 600 mm per armadio 900 mm