› Distribuzione elettrica

Segmentatore bus orizzontale non isolato 300x500 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPTHS3050
Cod. Produttore PTHS3050
Cod. EAN 8015646793478

Informazioni principali

  • Descrizione: SEGR.ORIZ.BARRE L 300MM P 500MM SMI
  • Lunghezza: 300 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Tipo: Segmento bus orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiale: Acciaio zincato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: seg.bus.hor.no int.up. w300 d500

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

419 mm

altezza

549,5 mm

Tipologia costruttiva

Kit di montaggio

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

per suddivisione interna forma 2b

per suddivisione interna forma 3a

per suddivisione interna forma 3b

per suddivisione interna forma 4a

per suddivisione interna forma 4b

Serie

Modular boards / System pro E Power

Segmentatore bus orizzontale non isolato 300x500 mm per quadri elettrici