›

Seghe a tazza CLIC II diamantate bimetalliche per elettricisti

Cod. Rexel BLBIZ780149
Cod. Produttore BIZ780149

Informazioni principali

  • Ø sega bimetallo: 67 mm
  • Ø sega diamantata: 68 mm
  • Punte centraggio HSS: 120 mm
  • Punta centraggio carburo: 120 mm
  • Albero: esagonale
  • Adattatori seghe: standard ≤/≥ 30 mm
  • Chiavetta: esagonale
  • Serie: CLIC II

Descrizione del prodotto

Cofanetto professionale composto da due seghe a tazza CLIC II, una bimetallo di diametro 67 mm e una diamantata di diametro 68 mm, ideali per forature precise su materiali diversi. Include un albero esagonale, due punte di centraggio HSS cobalto da 120 mm, una punta di centraggio in carburo da 120 mm, adattatori per seghe a tazza standard sia inferiori che superiori a 30 mm e una chiavetta esagonale per la sostituzione rapida delle punte. Progettato per garantire durata e affidabilità, questo set è indicato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e versatilità, evitando l'uso con percussione per preservarne l'integrità. La confezione è contenuta in una robusta scatola di plastica per un facile trasporto e organizzazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Confezione di 2 seghe a tazza CLIC II diamantate e bimetalliche composto da: 2 seghe a tazza CLIC II bimetalliche, 1 albero con coda, 2 punte centrali di guida HSS cobalto, 1 punta centrale di guida carburo, 2 adattatori + 1 chiavetta esagonale per cambiare la punta.

Caratteristiche tecniche

imballaggio

Valigia

set per montatore impianti di riscaldamento/sanitari

set per elettromontatore

numero di punte di guida

2

numero di punte a spirale HSS

1

numero di gattucci

2

numero totale di utensili

8

numero di chiavi a brugola

1

Serie

CLIC II

Seghe a tazza CLIC II diamantate bimetalliche per elettricisti