› Utensili › Elettroutensili › Consumabili per trapani e perforatori

Sega a tazza carburo Ø 68 mm per cemento e muratura elettrico

Cod. Rexel BLBIZ700185
Cod. Produttore BIZ700185
Cod. EAN 3700420301721

Informazioni principali

  • Ø sega: 68 mm
  • Lunghezza totale: 120 mm
  • Attacco: SDS+
  • Punta centrante: carburo BIZ 700 694
  • Materiale taglio: cemento non armato
  • Applicazione: muratura
  • Piastrine: carburo
  • Serie: BIZ 700

Descrizione del prodotto

Sega a tazza con piastrine in carburo di tungsteno dal diametro di 68 mm e lunghezza totale di 120 mm, progettata per l'uso con martelli perforatori SDS+ con percussione. Dotata di attacco SDS+ e fornita con una punta centrante in carburo BIZ 700 694, munita di parte piatta per un facile montaggio e smontaggio sul portatazza. Ideale per la foratura di cemento non armato e muratura, questa sega a tazza garantisce prestazioni elevate grazie alle piastrine in carburo resistenti all'usura. Adatta per materiali pieni e vuoti come cemento, mattone pieno, pietra e granito. La lunghezza disponibile per la foratura è di 70 mm, con punta da 8 mm per un centraggio preciso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sega a tazza, cemento SDS+ Ø 68 mm 120 mm, consegnata con punta di centraggio, carburo BIZ 700 694, dispone di piatto di supporto per montare e smontare il prodotto sul mandrino. Ideale per cemento non armato e muratura.

Caratteristiche tecniche

dimensione nominale

68 mm

diametro punta di centraggio

6 mm

sistema di registrazione

SDS-plus

Adatto per applicazione con impatto

Rivestimento

Metallo duro

con foro di centraggio

Sega a tazza carburo Ø 68 mm per cemento e muratura elettrico