Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2974120000
Cod. Produttore
2974120000
Cod. EAN
4099986801493

Informazioni di prodotto

Morsettiera SDT 2.5 2C OR: soluzione efficiente per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione
  • Riduce i tempi di lavoro
  • Design compatto per ottimizzare lo spazio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza durante le operazioni di manutenzione
  • Consumo energetico ottimizzato grazie alla separazione precisa dei circuiti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Arancione

larghezza

5,1 mm

altezza

77,5 mm

profondità

37,65 mm

tensione nominale

500 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

20 A

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 2,5 mm²

Serie

SERIE S