Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9009030000
Cod. Produttore
9009030000
Cod. EAN
4032248266944

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tipo punta: Taglio
  • Dimensione punta: 0.4 x 2.5 mm
  • Lunghezza totale: 75 mm
  • Utilizzo: Manuale
  • Materiale: Acciaio
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Applicazione: Elettronica

Documentazione tecnica

Cacciavite SDS con punta da 0,4 mm, sezione da 2,5 mm e lunghezza di 75 mm, ideale per applicazioni elettriche di precisione. Progettato per garantire affidabilità e durata, è uno strumento essenziale per lavori di assemblaggio e manutenzione nel settore elettrico. La sua struttura robusta assicura una presa sicura e un controllo ottimale durante l’uso. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

lunghezza totale

180 mm

lunghezza della lama

75 mm

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite SDS 0,4 mm Punta Sottile Utensile Elettrico