Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati per alta tensione /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9008500000
Cod. Produttore
9008500000
Cod. EAN
4032248056491

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SDK PH3
  • Serie: Cacciavite
  • Lama speciale croce/taglio
  • Trasmissione momenti elevati
  • Utilizzo viti appropriate

Documentazione tecnica

Cacciavite professionale SDK PH3 progettato per garantire precisione e durata nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, assicura una presa salda e un utilizzo confortevole durante le operazioni di installazione e manutenzione. Ideale per lavori su componenti elettrici grazie alla sua affidabilità e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il cacciavite a croce si distingue per la sua lama speciale, che combina gli elementi di un cacciavite a taglio e quelli di un cacciavite a croce. Questo permette la trasmissione di momenti molto elevati per mezzo di viti appropriate.

sistema a vite

Phillips PH

Misura

3

lunghezza totale

270 mm

lunghezza della lama

150 mm

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite SDK PH3 isolato per impiantistica elettrica alta tensione Germania